SIEMENS - SIE7KM22002EA301CA1 PAC2200 5A M-BUS - 7KM22002EA301CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 100 A
Tensione nominale (Un) N-L - 3...276 V
Tensione nominale (Un) L-L - 3...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 kg CO₂eq
EAN
4001869538518
Codice prodotto
SIE7KM22002EA301CA1
Cod. produttore
7KM22002EA301CA1
Produttore
SIE
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
100 A
Tensione nominale (Un) N-L:
3...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
3...480 V
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Con codice di blocco:
sì
Numero di punti:
12
Grado di protezione (IP):
IP40


