SIEMENS - SIE6NH31123BA006XX1 EXTENSION BOARD HART/RS485 - 6NH31123BA006XX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - -99999
Numero di interfacce HW seriali RS232 - -99999
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1
Numero di interfacce HW PROFINET - -99999
Protocollo di supporto per CAN - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
4047622416181
Codice prodotto
SIE6NH31123BA006XX1
Cod. produttore
6NH31123BA006XX1
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS232:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
-99999
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS422:
-99999
Numero di interfacce HW seriali TTY:
-99999
Numero di interfacce HW USB:
-99999
Numero di interfacce HW parallele:
-99999
Numero di interfacce HW wireless:
-99999
Numero di interfacce HW altre:
-99999
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Tipo di trasmissione dati:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm
- Compatibile con lafamiglia di RTU3000C Low Power
- Collegamento di 16 slave Modbus RTU
- Collegamento di 16 apparecchiature HART
- Modalità Multidrop supportata
- Gestione di max. 32 variabili
- Facilita l'integrazione di più dispositivi in un'unica rete
- Aumenta l'efficienza del monitoraggio e della gestione dei dati
- Consente una significativa riduzione dei costi di cablaggio
Extension Board HART/RS485
Il prodotto consente il collegamento di 16 Modbus RTU slave o di 16 dispositivi HART in Modalità Multidrop, gestendo un massimo di 32 variabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


