SIEMENS - SIE6GK75436WX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543SP-1 - 6GK75436WX000XE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Velocità di trasmissione - 100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
207 Kg CO₂-eq
EAN
4047622403570
Codice prodotto
SIE6GK75436WX000XE0
Cod. produttore
6GK75436WX000XE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Velocità di trasmissione:
100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Altro
Con separazione del potenziale:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm
- Collegamento a Industrial Ethernet
- Security con firewall e VPN
- Comunicazione aperta IE (TCP/IP, ISO on TCP, UDP)
- PG/OP comunicazione
- Routing S7
- Supporto per IP-Broadcast/Multicast
- Protocollo SNMPV1/V3
- DHCP
- Accesso a Secure E-Mail
- Supporto IPV4/IPV6
- Supporto di SINEMA Remote Connect con autoconfigurazione
- Sincronizzazione oraria tramite NTP
- Accesso al Web Server della CPU
- Richiede BusAdapter
- Facilità di integrazione nel sistema Industrial Ethernet
- Elevata sicurezza grazie a firewall e VPN
- Versatilità di comunicazione per vari protocolli
- Supporto per applicazioni di rete moderne e scalabili
- Possibilità di gestione remota tramite SINEMA Remote Connect
- Sincronizzazione affidabile dell'orario di sistema
Processore di comunicazione CP 1543SP-1
Il processore di comunicazione CP 1543SP-1 è progettato per il collegamento di un'unità SIMATIC S7-ET 200SP a Industrial Ethernet, garantendo una comunicazione sicura e versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


