pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK75431MX000XE0 MODULO COMUNICAZIONE TIM 1531 IRC - 6GK75431MX000XE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Velocità di trasmissione - 100 kBit/s

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047622276792

Codice prodotto

SIE6GK75431MX000XE0

Cod. produttore

6GK75431MX000XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Velocità di trasmissione:

100 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Tim 1531 IRC

    Unità di comunicazione per SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 e ET200SP con supporto per diversi protocolli di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Supporto per SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 e ET200SP
    • Protocolli: SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-5-101/104
    • Tre interfacce RJ45 per comunicazione tramite reti basate su IP (WAN / LAN)
    • Interfaccia RS-232/RS-485 per comunicazione tramite reti WAN classiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella comunicazione grazie al supporto di più protocolli
    • Facile integrazione in reti esistenti con interfacce RJ45 e RS-232/RS-485
    • Alta compatibilità con le famiglie di prodotti SIMATIC

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS