SIEMENS - SIE6GK75421AX100XE0 COMMUNICATION MODULE CM 1542-1 - 6GK75421AX100XE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Velocità di trasmissione - 100 kBit/s
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4047623021971
Codice prodotto
SIE6GK75421AX100XE0
Cod. produttore
6GK75421AX100XE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Velocità di trasmissione:
100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Tipo di trasmissione dati:
Altro
Con separazione del potenziale:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
129 mm
- Tipo di collegamento: PROFINET come IO Controller o IO Device
- Protocolli supportati: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7
- Supporto per: IP-Broadcast Multicast, SNMPV1
- Sincronizzazione: Sincronizzazione dell'ora tramite NTP
- Interfacce: 2x RJ45 (10/100 Mbit)
- Facilita l'integrazione della serie S7-1500 in reti PROFINET.
- Supporto per una vasta gamma di protocolli di comunicazione.
- Sincronizzazione affidabile dell'ora per una gestione coordinata dei sistemi.
Modulo di comunicazione CM 1542-1
Il modulo di comunicazione CM 1542-1 permette il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device, supportando diverse modalità di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


