pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK74435DX050XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-5 EXT - 6GK74435DX050XE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 12 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

299 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169212090

Codice prodotto

SIE6GK74435DX050XE0

Cod. produttore

6GK74435DX050XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

12 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

    Processore di comunicazione CP 443-5 Extended

    Il processore di comunicazione CP 443-5 Extended è progettato per il collegamento di SIMATIC S7-400 a PROFIBUS DP, offrendo compatibilità con comunicazione S5, comunicazione PG/OP e S7.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità: SIMATIC S7-400, PROFIBUS DP, S5
    • Tipologie di comunicazione supportate: PG/OP e S7
    • Funzionalità avanzate di rete
    • Facilità di integrazione nel sistema esistente

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore flessibilità nella configurazione della rete
    • Facilita la comunicazione tra diversi dispositivi
    • Supporto per applicazioni industriali complesse
    • Aumenta l'efficienza del sistema di automazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS