SIEMENS - SIE6GK74431RX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 RNA - 6GK74431RX000XE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Velocità di trasmissione - 100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
299 Kg CO₂-eq
EAN
4019169281027
Codice prodotto
SIE6GK74431RX000XE0
Cod. produttore
6GK74431RX000XE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Velocità di trasmissione:
100 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Tipo di trasmissione dati:
Altro
Con separazione del potenziale:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
- 1x 10/100 Mbit/s porta RJ 45
- Compatibile con comunicazione S7 e comunicazione H
- Comunicazione aperta (Send/Receive)
- Routing S7
- 2x porte RJ 45 100 Mbit/s: PRP, ISO, ISO on TCP, TCP, UDP
- Sincronizzazione oraria
- IP Access Control List
- Diagnostica web
- SNMPV1
- Maggiore efficienza nella gestione delle comunicazioni in rete
- Facilità d'integrazione consistemi esistenti
- Affidabilità nella trasmissione dei dati grazie al supporto PRP
- Opzioni di diagnostica avanzate per un rapido troubleshooting
- Controllo accessi IP per una maggiore sicurezza della rete
Processore di comunicazione CP 443-1 RNA
Il processore di comunicazione CP 443-1 RNA offre un'ampia gamma di funzioni di comunicazione e routing per reti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


