pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK73431EX300XE0 Processore di comunicazione CP 343-1, collegamento di SIMATIC S7-300 a IE - 6GK73431EX300XE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK73431EX300XE0 Processore di comunicazione CP 343-1, collegamento di SIMATIC S7-300 a IE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169148498

Codice prodotto

SIE6GK73431EX300XE0

Cod. produttore

6GK73431EX300XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

processore di comunicazione CP 343-1 per il collegamento di SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet tramite ISO e TCP/IP, PROFINET IO Controller o PROFINET IO Device, switch a 2 porte integrato ERTEC 200, comunicazione S7, Fetch/Write, Send/Receive RFC1006,Multicast, DHCP, NTC- CPU Sync, con e senza diagnostica, inizializzazione tramite LAN, 2x collegamenti RJ45 per LAN con 10/100 Mbit/s. Processore di comunicazione CP 343-1 per il collegamento di SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet tramite ISO e TCP/IP, PROFINET IO Controller o PROFINET IO Device, switch a 2 porte integrato ERTEC 200, comunicazione S7, Fetch/Write, SEND/RECEIVE RFC1006, Multicast, DHCP, NTC-CPU Sync, con e senza diagnostica, inizializzazione tramite LAN, 2x porte RJ45 per LAN con 10/100 Mbit/s.