pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK72771AA100AA0 COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 - 6GK72771AA100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854399

Codice prodotto

SIE6GK72771AA100AA0

Cod. produttore

6GK72771AA100AA0

Produttore

SIE

    Compact Switch Module CSM 1277

    Il Compact Switch Module CSM 1277 è progettato per il collegamento di SIMATIC S7-1200 e fino a 3 altri nodi su Industrial Ethernet con una velocità di 10/100 Mbit/s.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Switch unmanaged
    • Numero di porte: 4 porte RJ45
    • Velocità: 10/100 Mbit/s
    • Alimentazione: DC 24 V esterna
    • Diagnostica: LED integrati
    • Inclusa: unità S7-1200 e manuale del prodotto elettronico su CD-ROM
    • Funzione: Autocrossover integrato per cavi di collegamento non incrociati

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione di reti di automazione semplici ed economiche.
    • Risparmio di costi di montaggio e di spazio d'installazione rispetto a componenti di rete esterni.
    • Possibilità di ampliamento flessibile della rete grazie al semplice inserimento del Control Supply Module.
    • Messa in servizio rapida senza necessità di progettazione.
    • Visualizzazione di stato semplice e veloce tramite LED sull'apparecchiatura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS