pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK72431BX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1 - 6GK72431BX300XE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 100 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169297455

Codice prodotto

SIE6GK72431BX300XE0

Cod. produttore

6GK72431BX300XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

100 kBit/s

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

    Processore di comunicazione CP 1243-1

    Il processore di comunicazione CP 1243-1 è progettato per il collegamento di SIMATIC S7-1200 come interfaccia Ethernet addizionale e per il collegamento al Control Centre tramite protocolli di telecontrollo.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia Ethernet aggiuntiva per SIMATIC S7-1200
    • Supporto per protocolli di telecontrollo: DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic
    • Funzionalità di sicurezza: firewall e VPN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con sistemi di telecontrollo esistenti
    • Aumenta la sicurezza delle comunicazioni tramite opzioni avanzate di protezione
    • Consente una maggiore flessibilità nell'architettura di rete

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS