pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK71771MA200AA0 LOGO! CSM12/24 MODULO SWITCH COMPATTO - 6GK71771MA200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622174074

Codice prodotto

SIE6GK71771MA200AA0

Cod. produttore

6GK71771MA200AA0

Produttore

SIE

    Logo! CSM12/24 Compact Switch

    Modulo collegamento di un'unità LOGO! e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con switch unmanaged, 4 porte RJ45, e diagnostica LED.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: 4 porte RJ45 10/100 MBit/s
    • Alimentazione: DC 12/24 V
    • Tipo: Switch unmanaged
    • Diagnostica: Porta frontale per la diagnostica e indicatori LED
    • Collegamento di un'unità LOGO! efino a 3 nodi aggiuntivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Realizzazione economica di piccole reti Industrial Ethernet locali.
    • Risparmio di costi di montaggio e di spazio d'installazione.
    • Possibilità di ampliamento flessibile della rete.
    • Messa in servizio rapida senza necessità di progettazione.
    • Supporto stand-alone come unmanaged switch a 4 porte.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS