pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6GK58763AA022BA2 SIMATIC NET SCALANCE M876-3, - 6GK58763AA022BA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK58763AA022BA2 SIMATIC NET SCALANCE M876-3,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622225837

Codice prodotto

SIE6GK58763AA022BA2

Cod. produttore

6GK58763AA022BA2

Produttore

SIE

router 3G SCALANCE M876-3 per la comunicazione IP wireless di apparecchiature di automazione basate su Ethernet tramite rete mobile 3G HSPA+/EV-DO, VPN, firewall, switch NAT a 4 porte Antenna Diversity 1xingr. digit., 1xusc. digit. Osservare le omologazioni nazionali! osservare le autorizzazioni del provider! SCALANCEM876-3 3Gcomunicazione IP wireless tramite radiomobile 3G, HSPA+/EV-DO, VPN, firewall, NAT, switch a 4 porte (RJ45), presa per antenna SMA, morsettiera, 1x ingresso digitale, 1x uscita digitale, grado di protezione IP20.router radiomobili per il collegamento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e apparecchiature di automazione tramite reti radiomobili della 3ª (UMTS) o 2ª generazione (GSM). Adatto all'impiego nell'industriae nei settori connessi all'industria.Accesso remoto protetto tramite reti radiomobili con firewall (stateful inspection) e collegamenti VPN (IP-Sec) come parte integrante del concetto di Industrial Security. Bassi costi di investimento e operativi nonchériduzione dei costi di viaggio e del personale grazie alla programmazione e alla diagnostica remote tramite reti radiomobili. Ampio campo d'impiego grazie alla notevole larghezza di banda, alla performance e alla velocità.Accessori come supporti di memoria rimovibile C-Plug e Key-Plug, elementi di protezione antifulmine, antenne per radiomobile, piedistallo per montaggio su tavolo, diversi cavi e telai di montaggio, completano perfettamente il prodotto.