SIEMENS - SIE6GK53284FS003RR3 SCALANCE XR324-12M (1AR2) - 6GK53284FS003RR3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622504703
Codice prodotto
SIE6GK53284FS003RR3
Cod. produttore
6GK53284FS003RR3
Produttore
SIE
SCALANCE XR328-4C WG; managed IE Switch; rack da 19; 24 x porte elettriche da 10/100Mbit/s; 4 x porte Combo da 1000Mbit/s elettriche oppure ottiche; LED per diagnostica; tasto Reset; porta di console; PROFINET Device; funzione di Network Management ; manager di ridondanza; nessuna omologazione UL/FM; alimentazione di tensione AC 240 V (85 ... 264 V) certificato IEC 62443-4-2. SCALANCE XR328-4C WG managed, rack switch workgroup di Layer 2, 24x RJ45 da 100 Mbit/s, 4x porte combo da 100/1000 Mbit/s, AC 230 V, senza cULus ed Ex, costo ottimizzato per grandi sale controllo. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR328-4C flessibile e compatto: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switchEthernet SCALANCE XR-300 come apparecchi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR328-4C si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


