pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK53244QG101AR2 SCALANCE XR324-4M POE (1AR2) - 6GK53244QG101AR2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622527252

Codice prodotto

SIE6GK53244QG101AR2

Cod. produttore

6GK53244QG101AR2

Produttore

SIE

SCALANCE XR324-4M PoE; switch IE managed, rack da 19; 8x 10/100/1000 Mbit/s per porte RJ45 elettriche con PoE, 8x 10/100/1000 Mbit/s per porte RJ45 elettriche senza PoE; 4x 10/100/1000 Mbit/s media module a 2 porte, elettriche oppure ottiche; diagnosticaLED; contatto di segnalazione ; pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, alimentazione di tensione DC 24 V; porte frontali SCALANCE XR324-4M PoE managed, rack switch di Layer 2, 8x RJ45 PoE da 10/100/1000 Mbit/s, 8x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 4x 10/100/1000 Mbit/s per Media-Modules, DC 24 V, porte sul lato anteriore per lalimentazione di apparecchiature con funzionalità PoE. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR324-4M flessibile e compatto: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE XR-300 come apparecchi compatti o come switch a19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche conTime-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switchper le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR324-4M si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS