SIEMENS - SIE6GK53240BA003AR3 SCALANCE XR324WG (24 X FE, AC 230V) - 6GK53240BA003AR3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622504666
Codice prodotto
SIE6GK53240BA003AR3
Cod. produttore
6GK53240BA003AR3
Produttore
SIE
- 24 x porte elettriche da 10/100 Mbit/s
- Diagnostica LED
- Tasto Reset
- Porta di console
- PROFINET Device
- Certificato IEC 62443-4-2 per funzioni di Network Management
- Managerdi ridondanza
- Alimentazione di tensione AC 240 V (85 – 264 V)
- Rack switch workgroup di Layer 2
- Elevato livello di funzionalità e flessibilità per applicazioni industriali
- Utilizzo ottimizzato per grandi sale di controllo
- Design flessibile e salvaspazio per l'installazione in quadri elettrici
- Supporto per Industrial Edge e futuro Time-Sensitive Networking (TSN)
- Adatto a condizioni industriali gravose
Scalance xr324wg
SCALANCE XR324WG è uno switch managed per rack da 19"progettato per ambienti industriali, con 24 porte elettriche da 10/100 Mbit/s e funzioni avanzate di gestione della rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


