pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK53240BA002AR3 SCALANCE XR324-12M (1AR2) - 6GK53240BA002AR3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622504659

Codice prodotto

SIE6GK53240BA002AR3

Cod. produttore

6GK53240BA002AR3

Produttore

SIE

    Scalance xr324wg

    Il SCALANCE XR324WG è uno switch managed per rack da 19 pollici, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti industriali, con 24 porte RJ45 da 10/100 Mbit/s.

    Dettagli tecnici:

    • Managed IE Switch
    • Rack da 19"
    • 24 x porte elettriche da 10/100 Mbit/s
    • Diagnostica LED
    • Tasto Reset
    • Porta di console
    • PROFINET Device
    • Certificato IEC 62443-4-2 per Network Management
    • Manager di ridondanza
    • Alimentazione di tensione DC 24 V
    • Switch workgroup di Layer 2

    Vantaggi per i clienti:

    • Costruzione ottimizzata per grandi sale controllocon spazio ridotto
    • Flessibilità e adattamento a diverse condizioni industriali
    • Integrazione futura con Industrial Edge e Time-Sensitive Networking (TSN)
    • Elevato livello di funzionalità per numerose applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS