pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52164GS002FC2 SCALANCE XC216-4C G EEC - 6GK52164GS002FC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622642511

Codice prodotto

SIE6GK52164GS002FC2

Cod. produttore

6GK52164GS002FC2

Produttore

SIE

    Scalance XC216-4C G EEC

    Lo SCALANCE XC216-4C è uno switch gestito di Layer 2 progettato per soddisfare le esigenze delle reti industriali con prestazioni elevate e affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato IEC 62443-4-2
    • 12x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
    • 4x 1000 Mbit/s porte Combo (SFP o RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s)
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Con schede di circuito stampato verniciate
    • Conforme a NAMUR NE21
    • Campo di temperatura -40 °C...+70 °C
    • Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza
    • Office Features (RSTP, VLAN, ...)
    • PROFINET IO Device
    • Conforme a Ethernet/IP

    Benefici per il cliente:

    • Assicura un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile.
    • Soddisfa i requisiti delle reti negli ambienti industriali difficili.
    • Facilita la realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
    • Supporto per un'ampia gamma di switch Ethernet altamente performanti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS