SIEMENS - SIE6GK52164GS002AC2 SCALANCE XC216-4C G - 6GK52164GS002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622642542
Codice prodotto
SIE6GK52164GS002AC2
Cod. produttore
6GK52164GS002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- Full-Gigabit con 12 porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- 4 porte Combo (1000 Mbit/s SFP o porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s)
- 1 porta console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40°C...+70°C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza e Office Features (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- IEEE 1588v2 PTP
- Si adatta a numerose applicazioni industriali grazie alla sua versatilità.
- Assicura un'alta performance nelle reti industriali, rispondendo ai requisiti difficili.
- Supporta un'implementazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
- Fornisce funzioni avanzate per la gestione delle reti, migliorando l'affidabilità complessiva.
Scalance XC216-4C G
Lo SCALANCE XC216-4C è uno switch gestito di livello 2 progettato per fornire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


