pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52164BS002AC2 SCALANCE XC216-4C - 6GK52164BS002AC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622642597

Codice prodotto

SIE6GK52164BS002AC2

Cod. produttore

6GK52164BS002AC2

Produttore

SIE

    Scalance xc216-4c

    Lo SCALANCE XC216-4C è un switch gestibile di Layer 2 progettato per garantire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 12x porte 10/100 Mbit/s porte RJ45
    • 4x 1000 Mbit/s porte Combo (1000 Mbit/s SFP o porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s utilizzabili)
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Campo di temp. -40 °C...+70 °C
    • Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza (RSTP, VLAN...)
    • PROFINET IO Device
    • Conforme a Ethernet/IP
    • Slot C-PLUG

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabile e scalabile per diversi requisiti di rete industriale.
    • Ideale per numerose applicazioni nel campo dell'automazione discreta e di processo.
    • Realizzazione semplice e affidabile per applicazioni industriali.
    • Hardware potente e funzioni avanzate per prestazioni elevate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS