SIEMENS - SIE6GK52080RA002AC2 SCALANCE XC208G POE - 6GK52080RA002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622706275
Codice prodotto
SIE6GK52080RA002AC2
Cod. produttore
6GK52080RA002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 6x porte RJ45 PoE da 10/100/1000 Mbit/s secondo IEEE802.3at
- 2 porte secondo IEEE802.3bt
- Supporto PoE con alimentazione DC 24 V
- Potenza totale di 120 W PoE ripartibile su tutte le porte PoE
- 1x porta console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40°C ... +60°C
- Montaggio su guida DIN/profilata S7 /parete
- Funzioni di ridondanza
- Protocolli Office Features (RSTP, VLAN,....)
- Compatibile con PROFINET Device
- Affidabilità e scalabilità per qualsiasi applicazione industriale
- Infrastruttura di rete robusta e performante anche in ambienti difficili
- Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
- Supporto per una varietà di switch Ethernet ad alte prestazioni
Scalance XC208G
Lo SCALANCE XC208G è uno switch PoE gestibile di Layer 2 progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


