SIEMENS - SIE6GK52080HA102AA6 SIMATIC NET SCALANCE X208PRO - 6GK52080HA102AA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SCALANCE X208PRO
EAN
4019169259699
Codice prodotto
SIE6GK52080HA102AA6
Cod. produttore
6GK52080HA102AA6
Produttore
SIE
SCALANCE X208PRO, managed IE switch, 8x porte 10/100 Mbit/s porte M12, IP65/67, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore, alimentazione di tensione ridondante, PROFINET IO Device, Network Management, funzionante nellanello ridondante, cappucci diprotezione antipolvere, incl. manuale elettr. su CD-ROM, C-PLUG opzionale. SCALANCE X208PRO managed, switch compatto di Layer 2, 8x M12 da 10/100 Mbit/s, IP65/67, per PROFINET ed EtherNet/IP, default: PROFINET, allesterno del quadro elettrico. Impiego aldi fuori del quadro elettrico (tecnica di collegamento M12). Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE X208PRO offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE X208PRO sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.







