SIEMENS - SIE6GK52080GA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC208G - 6GK52080GA002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622614358
Codice prodotto
SIE6GK52080GA002AC2
Cod. produttore
6GK52080GA002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 8x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40°C...+70°C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- IEEE 1588v2 PTP
- Capacità di supportare una varietà di applicazioni in settori come costruzione di macchine e industria automobilistica
- Affidabilità nelle condizioni ambientali difficili grazie alla robustezza hardware
- Infrastruttura di rete scalabile per ogni tipo di applicazione industriale
- Facile realizzazione di soluzioni per automazione discreta e di processo
Scalance xc208g
Il SCALANCE XC208G è uno switch gestito di Layer 2 progettato per reti Ethernet industriali, offrendo prestazioni elevate e affidabilità in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


