SIEMENS - SIE6GK52080BA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC208 - 6GK52080BA002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622314890
Codice prodotto
SIE6GK52080BA002AC2
Cod. produttore
6GK52080BA002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 8x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete
- Supporto per funzioni di ridondanza (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG
- Progettato per soddisfare i requisiti difficili delle retiin ambienti industriali.
- Assicura un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione industriale.
- Realizzazione semplice e affidabile di numerose applicazioni nei settori più svariati.
- Supporto per differenti varianti di switch, dagli switch Gigabit a switch robusti.
Scalance XC208
Il SCALANCE XC208 è uno switch gestionale compatto di Layer 2 progettato per garantire una rete industriale affidabile e scalabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


