SIEMENS - SIE6GK52062GS002FC2 SCALANCE XC206-2SFP G EEC - 6GK52062GS002FC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622614327
Codice prodotto
SIE6GK52062GS002FC2
Cod. produttore
6GK52062GS002FC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 6x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
- 2x SFP da 1000 Mbit/s
- 1x porta console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Con schede di circuitostampato verniciate
- Conforme a NAMUR NE21
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza (RSTP, VLAN, ecc.)
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- Designato per numerose applicazioni industriali grazie alla sua robustezza e prestazioni elevate.
- Facilita la realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
- Assicura un'infrastruttura di rete scalabile e performante per ambienti critici.
- Risponde ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali con hardware potente e funzionalità avanzate.
Scalance Xc206-2sfp G Eec
SCALANCE XC206-2SFP G EEC è uno switch gestibile di Layer 2 progettato per offrire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


