SIEMENS - SIE6GK52062GS002AC2 SCALANCE XC206-2SFP G - 6GK52062GS002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622614273
Codice prodotto
SIE6GK52062GS002AC2
Cod. produttore
6GK52062GS002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 6x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
- 2x 1000 Mbit/s SFP
- 1x porta console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40°C...+70°C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN...)
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- IEEE 1588v2 PTP
- Supporto per numerose applicazioni industriali grazie a varianti di switch Ethernet altamente performanti
- Affidabilità per i requisiti delle reti negli ambienti industriali
- Realizzazione semplice di molte applicazioni industriali
- Hardware potente e funzioni avanzate per una rete scalabile
Scalance xc206-2sfp g
Lo SCALANCE XC206-2SFP G è un switch gestito di Layer 2 progettato per offrire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


