SIEMENS - SIE6GK52062BD002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC206-2 - 6GK52062BD002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622314807
Codice prodotto
SIE6GK52062BD002AC2
Cod. produttore
6GK52062BD002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- 2x porte SC da 100 Mbit/s
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza, come RSTP e VLAN
- PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG
- Infrastruttura di rete affidabile e scalabile per applicazioni industriali
- Ottimale per i requisiti dell'automazione discreta e di processo
- Facile realizzazione di molte applicazioni industriali
- High performance in ambienti industriali difficili
Scalance xc206-2
SCALANCE XC206-2 è uno switch compatto di Layer 2 gestibile, progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


