SIEMENS - SIE6GK52062BB002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC206-2 - 6GK52062BB002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622314760
Codice prodotto
SIE6GK52062BB002AC2
Cod. produttore
6GK52062BB002AC2
Produttore
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 6x porte RJ45 da 100 Mbit/s
- 2x porte ST/BFOC da 100 Mbit/s
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete
- Supporto per RSTP, VLAN
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG
- Infrastruttura di rete affidabile e scalabile per numerose applicazioni industriali.
- Realizzazione semplice e affidabile di molteplici applicazioni industriali.
- Indicato per ambienti difficili grazie al funzionamento in un ampio intervallo di temperature.
- Amplia varietà di switch per soddisfare requisiti di automazione discreta e di processo.
Scalance xc206-2
Il SCALANCE XC206-2 è uno switch gestibile di Layer 2 per reti Industrial Ethernet, progettato per garantire affidabilità e prestazioni in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


