SIEMENS - SIE6GK52053BB002AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB205-3 - 6GK52053BB002AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622178386
Codice prodotto
SIE6GK52053BB002AB2
Cod. produttore
6GK52053BB002AB2
Produttore
SIE
- Tipo di switch: Layer 2 gestionale
- Porte: 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x porta multimodale FO ST, 1x porta di console
- Diagnostica: LED di diagnostica
- Alimentazione: Ridondante
- Certificazione: IEC 62443-4-2
- Intervallo di temperatura: 0°C ... +60°C
- Montaggio: Su guida profilata
- Standard di rete: PROFINET predefinito
- Assicura un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile per applicazioni industriali
- Facilita la realizzazione di molte applicazioni industriali in modo semplice e affidabile
- Progettato per rispondere ai requisiti di reti in ambienti industriali difficili
- Varietà di switch Ethernet, dai Gigabit agli switch robusti
Scalance xb205-3
Lo SCALANCE XB205-3 è uno switch gestionale di Layer 2 progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


