SIEMENS - SIE6GK52042AA002GF2 SCALANCE XF204-2BA - 6GK52042AA002GF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622503744
Codice prodotto
SIE6GK52042AA002GF2
Cod. produttore
6GK52042AA002GF2
Produttore
SIE
- 4 x 10/100 Mbit/s porte RJ45
- 2 x interfacce BusAdapter
- Contatto di segnalazione errore
- Tasto SET
- DC 24 V alimentazione ridondante
- Certificato IEC 62443-4-2
- Campo di temperatura ampliato: -40°C ... +70°C
- Conformal Coating
- Fornitura senza BusAdapter
- Manuale elettrico su DVD
- C-PLUG opzionale
- Elevata varietà di switch Ethernet per diverse applicazioni industriali
- Capacità di affrontare requisiti di rete difficili in ambienti industriali
- Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
- Funzioni avanzate per una rete scalabile e robusta
Scalance XF204-2BA
Lo SCALANCE XF204-2BA è uno switch IE managed progettato per garantire una rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


