pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52040BA002GF2 SCALANCE XF204 (2XBA RJ45 PRE-ASSEMBLED) - 6GK52040BA002GF2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622546833

Codice prodotto

SIE6GK52040BA002GF2

Cod. produttore

6GK52040BA002GF2

Produttore

SIE

    Scalance XF204 Managed Due BusAdapter BA 2 x RJ45

    Lo SCALANCE XF204 è un managed switch progettato per fornire connettività robusta e affidabile in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • CertificatoIEC 62443-4-2
    • 4 x 10/100 Mbit/s Ethernet ports
    • 2 x interfacce BusAdapter
    • Contatto di segnalazione errore
    • Tasto SET
    • Alimentazione di tensione DC 24V ridondante
    • PROFINET Device
    • Campo di temperatura ampliato: -40°C ... +70°C
    • Conformal Coating
    • Manuale elettrico su DVD
    • C-PLUG opzionale
    • Fornitura con BusAdapter

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia varietà di switch Ethernet per diverse applicazioni
    • Progettato per soddisfare i requisiti delle reti industriali
    • Infrastruttura di rete affidabile e scalabile
    • Realizzazione semplice e affidabile di applicazioni industriali
    • Hardware potente con funzioni avanzate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS