pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK51240BA003AR3 SCALANCE XR124WG (24 X FE, AC 230 V) - 6GK51240BA003AR3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622485392

Codice prodotto

SIE6GK51240BA003AR3

Cod. produttore

6GK51240BA003AR3

Produttore

SIE

Scalance XR124WG

Switch IE unmanaged progettato per ambienti industriali con 24 porte elettriche da 10/100 Mbit/s.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: unmanaged IE Switch
  • Rack: da 19"
  • Porte: 24 x RJ45 da 10/100 Mbit/s
  • Alimentazione: tensione AC 240 V (85 - 264 V)
  • Diagnostica: LED
  • Temperatura di esercizio: da 0 °C a +60 °C
  • Profondità: 127 mm
  • Idoneità: aree a rischio di esplosionedella Zona 2

Vantaggi per il cliente:

  • Costo ottimizzato per applicazioni workgroup
  • Robusta custodia in alluminio
  • Possibilità di equipaggiare quadri con due apparecchiature su entrambi i lati
  • Ampia gamma di accessori disponibili, inclusi alimentatori e cavi preconfezionati

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS