SIEMENS - SIE6GK51240BA002AR3 SCALANCE XR124WG (24 X FE, DC 24V) - 6GK51240BA002AR3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622504734
Codice prodotto
SIE6GK51240BA002AR3
Cod. produttore
6GK51240BA002AR3
Produttore
SIE
- Tipo: unmanaged IE Switch
- Form factor: rack da19"
- Numero porte: 24 x RJ45 da 10/100 Mbit/s
- Alimentazione: tensione DC 24 V
- Diagnostica: LED
- Temperatura operativa: da 0 °C a +60 °C
- Custodia: alluminio con ridotta profondità di incasso (127 mm)
- Idoneità: uso in aree a rischio di esplosione della Zona 2
- Costo ottimizzato per un switch workgroup industriale
- Affidabile anche in caso di guasto di un'alimentazione di tensione
- Facilità di installazione in quadri da 19 pollici con spazio efficiente
- Compatibilità con una ampia gamma di accessori come alimentatori e cavi
Scalance xr124wg
Il SCALANCE XR124WG è uno switch non gestito per reti industriali, progettato per l'uso in rack da 19 pollici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


