pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK50050BA101AA3 SIMATIC NET SCALANCE X005 - 6GK50050BA101AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622454473

Codice prodotto

SIE6GK50050BA101AA3

Cod. produttore

6GK50050BA101AA3

Produttore

SIE

    Scalance X005

    SCALANCE X005 è uno switch unmanaged compatto con 5 porte RJ45 da 10/100 Mbit/s per la semplice interconnessione di macchine in rete.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Unmanaged switch
    • Ports: 5 x 10/100 Mbit/s
    • Connector: RJ45
    • LED diagnostics: Yes
    • Protection class: IP30
    • Voltage supply: DC 24 V
    • Temperature range: -40 °C to +75°C
    • Downloadable manual: Available

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile interconnessione di macchine in rete con un design compatto.
    • Possibilità di realizzare trasmissioni dati ad alta velocità grazie alle varianti con 5-8 porte.
    • Collegamento economico ai controllori SIMATIC tramite i Compact Switch Module (CSM).
    • Creazione di reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi grazie alla robustezza degli switch.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS