SIEMENS - SIE6GK50042BD001AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB004-2 - 6GK50042BD001AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622286395
Codice prodotto
SIE6GK50042BD001AB2
Cod. produttore
6GK50042BD001AB2
Produttore
SIE
- Tipologia: Unmanaged Industrial Ethernet Switch
- Velocità: 10/100 Mbit/s
- Porti: 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair (RJ45); 2x 100 Mbit/s Multimode (fibra ottica SC)
- Alimentazione: DC 24 V
- Diagnostica: LED
- Protezione: IP20
- Realizzazione economica di piccole reti Industrial Ethernet.
- Compatto e adatto per l'uso in quadri elettrici e cassette di comando.
- Porte multiple per facilitare trasmissioni dati elevate fino a gigabit.
- Facile integrazione con controllori SIMATIC e macchine esistenti.
- Robustezza e semplicità d'uso per reti Industrial Ethernet vantaggiose.
SCALANCE XB004-2
SCALANCE XB004-2 unmanaged switch compatto per piccole reti Industrial Ethernet, con porte RJ45 e fibre ottiche per una semplice interconnessione di macchine in rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


