SIEMENS - SIE6GK50041GM101AB2 SCALANCE XB004-1LDG - 6GK50041GM101AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622501078
Codice prodotto
SIE6GK50041GM101AB2
Cod. produttore
6GK50041GM101AB2
Produttore
SIE
- Velocità delle porte: 10/100/1000 Mbit/s
- Tipologia porte: 4x RJ45 elettriche, 1x SC ottica single-mode
- Portata: fino a max. 10 km
- Alimentazione: DC 24 V
- Diagnostica: LED
- Protezione: IP20
- Collegamento economico di nodi molto distanti, fino a 26 km.
- Adatto per utilizzo industriale e facile da usare.
- Porte multiple disponibili (da 5 a 8) per esigenze di trasmissione dati gigabit.
- Facilita l'integrazione delle macchine negli impianti esistenti con i controllori SIMATIC.
Scalance XB004-1LDG
SCALANCE XB004-1LDG è uno switch industriale Ethernet unmanaged progettato per piccoli impianti a stella e strutture lineari, con porte ad alta velocità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


