SIEMENS - SIE6GK50041GL101AB2 SCALANCE XB004-1G - 6GK50041GL101AB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622501054
Codice prodotto
SIE6GK50041GL101AB2
Cod. produttore
6GK50041GL101AB2
Produttore
SIE
- Portante: 10/100/1000 Mbit/s
- 4 porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s elettriche
- 1 porta SC da 1000 Mbit/s ottica (Multimode, vetro)
- Alimentazione: DC 24 V
- Diagnostica LED
- Classe di protezione: IP20
- Fino a max. 750 m di distanza
- Realizzazione economica di piccole reti IE in modo semplice.
- Facile integrazione delle macchine negli impianti esistenti grazie ai Compact Switch Module (CSM).
- Robusto e facile da utilizzare, ideale per applicazioni industriali.
- Possibilità di trasmissione dati nell'ordine dei gigabit.
Scalance XB004-1G
Switch unmanaged compatto per la configurazione di piccole reti Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS