SIEMENS - SIE6GK15614AA02 COMMUNICATION PROCESSOR CP 5614 A3 - 6GK15614AA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione - 9.6 kBit/s
Larghezza - 18 mm
Altezza - 107 mm
Profondità - 125 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
4019169250931
Codice prodotto
SIE6GK15614AA02
Cod. produttore
6GK15614AA02
Produttore
SIE
Velocità di trasmissione:
9.6 kBit/s
Larghezza:
18 mm
Altezza:
107 mm
Profondità:
125 mm
- Tipo di scheda: PCI (32 bit; 3,3/5V; 33/66MHz)
- Interfaccia per collegamento a PROFIBUS: master e slave
- Includo tool di progettazione e DP Base Software
- DP-RAM interfaccia per master DP
- Includo protocollo PG e FDL
- Licenza singola per 1 installazione, Runtime Software, classe A
- Software e manuali elettronici su DVD in 2 lingue (de, en)
- Compatibile con il sistema operativo supportato da SIMATIC NET Software
- Facilita la comunicazione di dati tra dispositivi nel sistema PROFIBUS
- Include strumenti progettuali per semplificare l'implementazione
- Fornisce documentazione elettronica accessibile su DVD
- Compatibilità con diversi sistemi operativi tramite SIMATIC NET Software
- Licenza semplice da gestire per installazioni individuali
Processore di comunicazione CP 5614 A3
Il Processore di comunicazione CP 5614 A3 è una scheda PCI progettata per facilitare la comunicazione con PROFIBUS attraverso interfacce master e slave.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


