pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK14115BB00 IE/PB LINK HA - 6GK14115BB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Velocità di trasmissione - 100 kBit/s

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 1

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047622738320

Codice prodotto

SIE6GK14115BB00

Cod. produttore

6GK14115BB00

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Velocità di trasmissione:

100 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Tipo di trasmissione dati:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

    IE/PB LINK HA

    IE/PB LINK HA è un gateway tra Ind. Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione in real time e ridondanza di sistema PROFINET (S2).

    Dettagli tecnici:

    • Comunicazione in tempo reale
    • Ridondanza di sistema PROFINET (S2)
    • Collegamento di max. 125 slave S7/DPV0/DPV1 (64 con funzionamento S2)
    • Supporto DP/PA Link e DP/FF Link
    • Velocità 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
    • Profibus da 9,6 kbit/s fino a 12 Mbit/s
    • Caricamento del firmware tramite tool di progettazione
    • Alimentazione ridondante
    • Conformal Coating
    • Temperatura operativa da -40 °C a 70 °C

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione tra diverse reti industriali
    • Aumenta l'affidabilità del sistema grazie alla ridondanza
    • S supporto per un'ampia gamma di protocolli e dispositivi
    • Robusto design adatto a condizioni ambientali estreme

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS