pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK14115AC00 SIMATIC CLOUD CONNECT 7, CC716 - 6GK14115AC00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 1000000 kBit/s

  • Protocollo di supporto per Data-Highway - no

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 147 mm

  • Profondità - 127 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047622716670

Codice prodotto

SIE6GK14115AC00

Cod. produttore

6GK14115AC00

Produttore

SIE

Velocità di trasmissione:

1000000 kBit/s

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

127 mm

Simatic CloudConnect 7

Gateway IoT CC716 per il collegamento di apparecchiature di automazione a servizi Cloud e OPC.

Dettagli tecnici:

  • Modello: CC716
  • Tipo: IoT Gateway
  • Collegamento: Apparecchiature di automazione a Cloud Services e OPC
  • Porte: 2x Ethernet RJ45, 1x MPI/PB
  • Protocolli di campo: S7, S7-Plus, OPC UA, Modbus
  • Protocolli MES/Cloud: MQTT, HTTP, OPC UA

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il collegamento di controllori programmabili a servizi cloud.
  • Supporta diversi protocolli per una maggiore compatibilità.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS