pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79720BB520XB0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET - 6ES79720BB520XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79720BB520XB0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515078142

Codice prodotto

SIE6ES79720BB520XB0

Cod. produttore

6ES79720BB520XB0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

SIMATIC DP

Connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo a 90°.

Dettagli tecnici:

  • Velocità: fino a 12 Mbit/s
  • Uscita cavo: a 90°
  • Dimensioni: 15,8 x 59 x 35,6 mm (L x A x P)
  • Tecnica: perforazione disolante Fast-Connect
  • Con presa PG
  • Numero di pezzi: 100
  • Codice articolo: 6ES7972-0BB52-0XA0
  • Per unità di imballo: Accessori per SIMATIC DP

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie alla tecnica Fast-Connect.
  • Elevata velocità di comunicazione fino a 12 Mbit/s.
  • Design compatto per una facile integrazione in diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS