pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79720BA520XB0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA520XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79720BA520XB0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515078135

Codice prodotto

SIE6ES79720BA520XB0

Cod. produttore

6ES79720BA520XB0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

SIMATIC DP

Connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo a 90°.

Dettagli tecnici:

  • Velocità: fino a 12 Mbit/s
  • Uscita cavo: a 90°
  • Dimensioni: 15,8 x 59 x 35,6 mm (LaxAxP)
  • Tecnica: perforazione disolante Fast-Connect
  • Tipo: senza presa PG
  • Quantità: 100 pezzi
  • Numero di riferimento: 6ES7972-0BA52-0XA0
  • Applicazione: accessori per SIMATIC DP

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di connessione grazie alla tecnica Fast-Connect.
  • Design compatto per spazi ristretti.
  • Alte prestazioni con velocità fino a 12 Mbit/s.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS