SIEMENS - SIE6ES79711AA000AA0 BACKUP BATTERY 36V/MIN. 0.85AH F.S7-300 - 6ES79711AA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Batteria/accumulatore
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515062820
Codice prodotto
SIE6ES79711AA000AA0
Cod. produttore
6ES79711AA000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Batteria/accumulatore
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Battery type: Lithium-ion (LI)
- Voltage: 3.6V
- Capacity: 0.85AH
- Compatibility: For CPU S7-300 and S5-90U
- Ensures uninterrupted operation during power failures.
- Maintains memory integrity for critical data.
- Easy to install as part of the SIMATIC S7-300 accessories.
Simatic s7, batteria tampone (li) 3,6v/min. 0,85ah, per per cpu s7-300 e s5-90u
This product is a backup battery designed for use with SIMATIC S7-300 and S5-90U CPUs, ensuring reliable operation and memory retention.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


