SIEMENS - SIE6ES79710BA00 BACK-UP BATTERY 36V/2.3AH F. PS405/407 - 6ES79710BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169010238
Codice prodotto
SIE6ES79710BA00
Cod. produttore
6ES79710BA00
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Tensione: 3,6 V
- Capacità: 2,3 AH
- Compatibilità: PS 405 (4 A/10 A/20 A) e PS 407 (4 A/10 A/20 A)
- Assicura la continuità operativa dei sistemi automatizzati.
- Facilita la manutenzione con alimentazione stabile.
- Compatibile con diversi modelli di power supply per flessibilità.
SIMATIC S7-400, batteria tampone 3,6 V/2,3 AH per PS 405 4 A/10 A/20 A e PS 407 4 A/10 A/20 A Accessori per SIMATIC S7-400
La batteria tampone SIMATIC S7-400 fornisce un'alimentazione affidabile per i processori PS 405 e PS 407, garantendo la continuità operativa dei sistemi di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


