SIEMENS - SIE6ES79601BC005AA5 CAVO SYNC FO PER S7-1500H, 2M - 6ES79601BC005AA5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Funzione - SPS-SPS
Adatto per segnali analogici - no
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4047623409779
Codice prodotto
SIE6ES79601BC005AA5
Cod. produttore
6ES79601BC005AA5
Produttore
SIE
Lunghezza:
10 m
Funzione:
SPS-SPS
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Simatic S7-1500H cavo con connettore SYNC fibra ottica 2 m
Il SIMATIC S7-1500H è un accessorio progettato per migliorare le prestazioni di sistema e l'usabilità nei controllori SIMATIC® S7-1500.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cavo con connettore SYNC
- Materiale: fibra ottica
- lunghezza: 2 m
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario
- Facilita l'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema
- Aumento della produttività grazie a rapidi tempi di reazione di sistema
- Maggiore flessibilità e riduzione del tempo di introduzione dei prodotti sul mercato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


