SIEMENS - SIE6ES79601BB005AA5 CAVO SYNC FO PER S7-1500H, 1M - 6ES79601BB005AA5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - SPS-SPS
Lunghezza - 1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4047623409762
Codice prodotto
SIE6ES79601BB005AA5
Cod. produttore
6ES79601BB005AA5
Produttore
SIE
Funzione:
SPS-SPS
Lunghezza:
1 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
no
SIMATIC S7-1500H cavo con connettore SYNC fibra ottica 1 m LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Accessori per SIMATIC S7-1500H


