SIEMENS - SIE6ES79601AB060XA0 S7 SYNC-MOD V6 F. S7-400H/F/FH - 6ES79601AB060XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Con interfaccia ottica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4019169245227
Codice prodotto
SIE6ES79601AB060XA0
Cod. produttore
6ES79601AB060XA0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Standard radio gsm:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Tipo di trasmissione dati:
Altro
Con separazione del potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
13 mm
Altezza:
14 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Simatic S7-400H
Modulo di sincronizzazione V6 per cavo di collegamento fino a 10km.
Dettagli tecnici:
- Modulo di sincronizzazione V6
- Cavo di collegamento fino a 10km
- Accessori per SIMATIC S7-400H
Vantaggi per il cliente:
- Consente una sincronizzazione precisa su lunghe distanze.
- Supporta collegamenti affidabili per applicazioni industriali.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


