SIEMENS - SIE6ES79601AA080XA0 PCS 7 SYNC-MOD XTR F. S7-400H/F/FH - 6ES79601AA080XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfaccia ottica - sì
Numero di interfacce hardware USB - 0
Numero di interfacce hardware parallele - 0
Numero interfacce HW Wireless - 0
Numero di altre interfacce hardware - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4047622301111
Codice prodotto
SIE6ES79601AA080XA0
Cod. produttore
6ES79601AA080XA0
Produttore
SIE
Con interfaccia ottica:
sì
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Tecnologia radio GSM:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Ridondanza:
sì
Tipo di trasmissione dei dati:
Altri
Con separazione di potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
11 mm
Altezza:
14 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no


