SIEMENS - SIE6ES79548LT030AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 32 GB - 6ES79548LT030AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - FLASH EPROM
Dimensione memoria - 32 kByte
Supporto di memoria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047623408413
Codice prodotto
SIE6ES79548LT030AA0
Cod. produttore
6ES79548LT030AA0
Produttore
SIE
Tipo di memoria:
FLASH EPROM
Dimensione memoria:
32 kByte
Supporto di memoria:
Altro
- Tipo:3, 3V Flash
- Capacità: 32 Gbyte
- Compatibilità: SIMATIC S7-1200 e S7-1500
- Flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione.
- Opzioni di memorizzazione disponibili in diverse grandezze.
- Utilizzo di un controllore avanzato con alte prestazioni.
Simatic S7, Memory Card per S7-1x 00 CPU
La Memory Card per le CPU S7-1200/S7-1500 offre un'opzione di memorizzazione flessibile e efficiente per il controllo e l'automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


