pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79538LM320AA0 S7 MICRO MEMORY CARD, 4MB - 6ES79538LM320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - FLASH EPROM

  • Dimensione memoria - 4 kByte

  • Supporto di memoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410874

Codice prodotto

SIE6ES79538LM320AA0

Cod. produttore

6ES79538LM320AA0

Produttore

SIE

Tipo di memoria:

FLASH EPROM

Dimensione memoria:

4 kByte

Supporto di memoria:

Altro

    Simatic S7

    Il Micro Memory card per S7-300/C7/ET 200 offre una memoria Nflash da 3V con capacità di 4 Mbyte, necessaria per i sistemi SIMATIC S7-300 in diverse grandezze.

    Dettagli tecnici:

    • Micro Memory card compatibile con S7-300/C7/ET 200
    • Tipologia: Nflash
    • Tensione operativa: 3V
    • Capacità: 4 Mbyte
    • Disponibile in diverse grandezze

    Vantaggi per i clienti:

    • Espansione della memoria per applicazioni industriali
    • Affidabilità nei dati grazie alla tecnologia Nflash
    • Flessibilità nella scelta della capacità di memoria
    • Facile integrazione nei sistemi SIMATIC

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS