pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79538LF310AA0 S7 MICRO MEMORY CARD, 64KB - 6ES79538LF310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - FLASH EPROM

  • Dimensione memoria - 64 kByte

  • Supporto di memoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623402619

Codice prodotto

SIE6ES79538LF310AA0

Cod. produttore

6ES79538LF310AA0

Produttore

SIE

Tipo di memoria:

FLASH EPROM

Dimensione memoria:

64 kByte

Supporto di memoria:

Altro

    Simatic S7

    Il Micro Memory card per S7-300/C7/ET 200 offre memorie necessarie in diverse grandezze per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Memory type: Nflash
    • Voltage: 3,3V
    • Capacity: 64 kbyte
    • Compatibility: Per S7-300

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella scelta di diverse grandezze di memoria.
    • Facile integrazione nei sistemi SIMATIC S7.
    • Affidabilità nelle applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS